Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS500-06

  • ERIKS:24115587
Image 1
▪ Grootte: 50 (3/4 Basis)
▪ Poortgrootte: 06 (3/4)
▪ Optie: Geen
Opslaan in lijst

€ 31,42/ stukexcl. btw

€ 38,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Draadtype poort
Binnendraad (Rc)
Pnematische aansluiting 1
3/4
Pnematische aansluiting 2
3/4
Montage
Doorgangsboring
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium
Materiaal regelschroef
Zinklegering
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
360 g