Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS4211F-04-12S

  • ERIKS:24115574
Image 1
▪ Grootte: 42 (1/2 basis - bocht)
▪ Controlemethode: 1 (Meter-in)
▪ Poortgrootte en slangmaat: 04-12 (poortgrootte R1/2 - slangmaat ø12)
▪ Optie: S (afdichtmiddel)
▪ Vaste opening: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 21,84/ stukexcl. btw

€ 26,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/2
Pnematische aansluiting 2
12 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010