Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS4201FS-04-10S

  • ERIKS:14205792
Image 1
▪ Clean-serie: Geen▪ Bodygrootte: 4 (1/2)▪ Type: 2 (bocht)▪ Regeltype: 0 (meter-uit)▪ Indicator Direction: 0°▪ Schroefdraad: R (of geen)▪ Poortgrootte: 04 (1/2)▪ Width Across Flats: 9 mm (of geen▪ Tubing: 10 (ø10)▪ Dichting: S (w/Sealant)▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 28,91/ stukexcl. btw

€ 34,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/2
Pnematische aansluiting 2
10 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
62 g