Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS4201F-04-12SD

  • ERIKS:24115567
Image 1
▪ Bodygrootte: 4 (1/2 Basis)
▪ Versie: 2 (bocht)
▪ Controlemethode: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte: 04 (1/2)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 12 mm
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 22,63/ stukexcl. btw

€ 27,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-D
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/2
Pnematische aansluiting 2
12 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010