Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS4201F-04-12SA

  • ERIKS:12231366
Image 1
▪ Clean-serie: Geen
▪ Bodygrootte: 4 (1/2)
▪ Type: 2 (bocht)
▪ Regeltype: 0 (meter-uit)
▪ Schroefdraadtype: R of metrisch
▪ Poortgrootte: 04 (1/2)
▪ Over band [H]: Body Size 1
▪ Body Size 2, 3, 4 None:
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: Ø12
▪ Dichting: S (w/Sealant)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 21,88/ stukexcl. btw

€ 26,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-A
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/2
Pnematische aansluiting 2
12 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010