€ 28,69/ stukexcl. btw
€ 34,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AS |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Vorm | Recht |
Draadtype poort | Binnendraad (Rc) |
Pnematische aansluiting 1 | 1/2 |
Pnematische aansluiting 2 | 1/2 |
Montage | Doorgangsboring |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Aluminium |
Materiaal regelschroef | Zinklegering |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |
Gewicht | 205 g |