Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS4000-02

  • ERIKS:24115556
Image 1
▪ Grootte: 4 (1/2 Basis)
▪ Schroefdraad: Rc (metrische schroefdraad, M3, M5)
▪ Poortgrootte: 02 (1/4)
▪ Optie: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 28,69/ stukexcl. btw

€ 34,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Draadtype poort
Binnendraad (Rc)
Pnematische aansluiting 1
1/4
Pnematische aansluiting 2
1/4
Montage
Doorgangsboring
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium
Materiaal regelschroef
Zinklegering
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
221 g