Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS3211F-03-10SA

  • ERIKS:12231339
Image 1
▪ Clean-serie: Geen
▪ Bodygrootte: 3 (3/8)
▪ Type: 2 (bocht)
▪ Regeltype: 1 (Meter-in)
▪ Schroefdraadtype: R of metrisch
▪ Poortgrootte: 03 (3/8)
▪ Over band [H]: Body Size 1
▪ Body Size 2, 3, 4 None:
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: Ø10
▪ Dichting: S (w/Sealant)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-A
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
3/8
Pnematische aansluiting 2
10 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010