Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS3201FS-03-06

  • ERIKS:14007536
Image 1
▪ Clean-serie: Geen▪ Bodygrootte: 3 (3/8)▪ Type: 2 (bocht)▪ Regeltype: 0 (meter-uit)▪ Indicator Direction: 0°▪ Schroefdraad: R (of geen)▪ Poortgrootte: 03 (3/8)▪ Width Across Flats: 9 mm (of geen▪ Tubing: 06 (ø6)▪ Dichting: Zonder afdichtmiddel▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 21,39/ stukexcl. btw

€ 25,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
3/8
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
39 g