Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS3201F-03-12S

  • ERIKS:24115522
Image 1
▪ Grootte: 32 (3/8 basis - bocht)
▪ Controlemethode: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte en slangmaat: 03-12 (poortgrootte R3/8 - slangmaat ø12)
▪ Optie: S (afdichtmiddel)
▪ Vaste opening: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
3/8
Pnematische aansluiting 2
12 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010