Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS3002FS-08

  • ERIKS:13541751
Image 1
▪ Bodygrootte: 300 (3/8 standaard)
▪ Indicator Direction: 0°
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (ø8)
Opslaan in lijst

€ 23,46/ stukexcl. btw

€ 28,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
8 mm
Pnematische aansluiting 2
8 mm
Montage
In-line
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
26 g