Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2301FM-01-06S

  • ERIKS:24115472
Image 1
▪ Model: AS23 (1/8, 1/4 basis, universeel)
▪ Versie 2: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte en slangmaat: 01-06 (poortgrootte R1/8, slangmaat Ø6)
▪ Optie: S (afdichtmiddel)
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FM
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Universeel
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
PBT
Materiaal ontspanring
POM, roestvaststaal
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Nominaal debiet
230 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
18 g