Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2211F-02-06SA

  • ERIKS:12231268
Image 1
▪ Clean-serie: Geen
▪ Bodygrootte: 2 (1/8, 1/4)
▪ Type: 2 (bocht)
▪ Regeltype: 1 (Meter-in)
▪ Schroefdraadtype: R of metrisch
▪ Poortgrootte: 02 (1/4)
▪ Over band [H]: Body Size 1
▪ Body Size 2, 3, 4 None:
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: Ø6
▪ Dichting: S (w/Sealant)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-A
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/4
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010