€ 12,17/ stukexcl. btw
€ 14,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AS-A |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Vorm | L-vormig |
Functie | Toevoersmoring |
Draadtype poort | BSPT (R) |
Pnematische aansluiting 1 | 1/4 |
Pnematische aansluiting 2 | 4 mm |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Draaiknop |
Materiaal behuizing | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Materiaal regelschroef | Messing, vernikkeld |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal zwaaiaansluiting | PBT |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |