Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2210-01

  • ERIKS:13661755
Image 1
▪ Grootte: 2 (1/8, 1/4 Basis)▪ Versie: 2 (bocht)▪ Controlemethode: 1 (Meter-in)▪ Poortgrootte: 01 (1/8)▪ Optie: Geen▪ Maatwerk: Geen▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 18,53/ stukexcl. btw

€ 22,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
G 1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal zwaaiaansluiting
Zinklegering
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Nominaal debiet
230 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
29 g