Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2201F-N02-07S

  • ERIKS:24115436
Image 1
▪ Grootte: 22 (1/8, 1/4 basis - bocht)
▪ Controlemethode: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte en slangmaat: N02-07 (poortgrootte NPT1/4 - slangmaat ø1/4)
▪ Optie: S (afdichtmiddel)
▪ Vaste opening: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 12,17/ stukexcl. btw

€ 14,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
Buitendraad (NPT)
Pnematische aansluiting 1
1/4
Pnematische aansluiting 2
1/4"
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010