Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2201F-N01-01SA

  • ERIKS:13964330
Image 1
▪ Haakse snelheidsregeling met one-touch-koppeling
▪ Verbeterde, grotere drukvergrendelingsknop
▪ Gemakkelijke identificatie van meter-in (blauwe hendel) en meter-out (grijze hendel)
▪ Max. werkdruk 1 MPa
▪ Toepasbaar slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-A
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
Buitendraad (NPT)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
1/8"
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
9 g