Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2201F-G02-06A

  • ERIKS:12974496
Image 1
▪ Clean-serie: Geen
▪ Bodygrootte: 2 (1/8, 1/4)
▪ Type: 2 (bocht)
▪ Regeltype: 0 (meter-uit)
▪ Schroefdraadtype: G (G)
▪ Poortgrootte: 02 (1/4)
▪ Over band [H]: Body Size 1
▪ Body Size 2, 3, 4 None:
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: Ø6
▪ Dichting: Geen
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-A
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPP (G)
Pnematische aansluiting 1
1/4
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
18 g