Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2201F-02-06

  • ERIKS:24115415
Image 1
▪ Grootte: 22 (1/8, 1/4 basis - bocht)
▪ Controlemethode: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte en slangmaat: 02-06 (poortgrootte R1/4 - slangmaat ø6)
▪ Optie: Geen
▪ Vaste opening: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/4
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010