Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2201F-01-06ST

  • ERIKS:12639793
Image 1
▪ Bodygrootte: 2 (1/8, 1/4 Basis)
▪ Versie: 2 (bocht)
▪ Controlemethode: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte: 01 (1/8)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 6 mm
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-T
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Speciale gereedschappen
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010