Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2200M-01-S

  • ERIKS:24115397
Image 1
▪ Grootte: 2 (1/8, 1/4 Basis)
▪ Versie 2: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte: 01 [Rc(PT)1/8,R(PT)1/8]
▪ Optie: S (afdichtmiddel)
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 21,08/ stukexcl. btw

€ 25,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-M
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
G 1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
HNBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal zwaaiaansluiting
Zinklegering
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Nominaal debiet
230 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
29 g