Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2052F-08

  • ERIKS:12405376
Image 1
▪ Bodygrootte: 205 (1/4 standaard)▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (ø8)▪ Optie: Geen▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 13,83/ stukexcl. btw

€ 16,73incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
8 mm
Pnematische aansluiting 2
8 mm
Montage
In-line
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010