€ 13,83/ stukexcl. btw
€ 16,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AS-D |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Vorm | Recht |
Pnematische aansluiting 1 | 8 mm |
Pnematische aansluiting 2 | 8 mm |
Montage | In-line |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal behuizing | PBT |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |