Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2051F-06-3

  • ERIKS:13964302
Image 1
▪ Bodygrootte: 205 (1/4 Basis)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (6 mm)
▪ Maatwerk: Geen
▪ Optie: Hexagon Lock Nut
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
6 mm
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
In-line
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010