Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS2002F-06

  • ERIKS:11886118
Image 1
▪ Bodygrootte: 200 (1/8 standaard)▪ Toepasbare buitendiameter slang: 06 (ø6)▪ Optie: Geen▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 12,41/ stukexcl. btw

€ 15,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
6 mm
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
In-line
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010