Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1311F-M5-04D

  • ERIKS:24115364
Image 1
▪ Bodygrootte: 1 (M5 Basis)
▪ Versie: 3 (universeel)
▪ Controlemethode: 1 (Meter-in)
▪ Poortgrootte: M5X0,8
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 4 mm
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-D
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Universeel
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
Buitendraad (Metrisch)
Pnematische aansluiting 1
M 5
Pnematische aansluiting 2
4 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010