Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1311F-M5-04

  • ERIKS:24115363
Image 1
▪ Grootte: 13 (M3, M5 basis - universeel)
▪ Controlemethode: 1 (Meter-in)
▪ Poortgrootte en slangmaat: M5-04 (poortgrootte M5 - slangmaat ø4)
▪ Optie: Geen
▪ Vaste opening: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Universeel
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
Buitendraad (Metrisch)
Pnematische aansluiting 1
M 5
Pnematische aansluiting 2
4 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010