Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1301F-M5-04T

  • ERIKS:24115357
Image 1
▪ Bodygrootte: 1 (M5 Basis)
▪ Versie: 3 (universeel)
▪ Controlemethode: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte: M5X0,8
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 4 mm
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-T
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Universeel
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
Buitendraad (Metrisch)
Pnematische aansluiting 1
M 5
Pnematische aansluiting 2
4 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Speciale gereedschappen
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010