Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1211FM-M5-06

  • ERIKS:24115352
Image 1
▪ Model: AS12 (M5 basis, bocht)
▪ Versie 2: 1 (Meter-in)
▪ Poortgrootte en slangmaat: M5-06 (poortgrootte M5X0.8, slangmaat Ø6)
▪ Optie: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FM
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Toevoersmoring
Draadtype poort
Buitendraad (Metrisch)
Pnematische aansluiting 1
M 5
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
PBT
Materiaal ontspanring
POM, roestvaststaal
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Nominaal debiet
100 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
7 g