Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1201FS-M5-06

  • ERIKS:14011403
Image 1
▪ Clean-serie: Geen▪ Bodygrootte: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)▪ Type: 2 (bocht)▪ Regeltype: 0 (meter-uit)▪ Indicator Direction: 0°▪ Schroefdraad: R (of geen)▪ Poortgrootte: M5 (M5 x 0,8)▪ Width Across Flats: 9 mm (of geen▪ Tubing: 06 (ø6)▪ Dichting: Zonder afdichtmiddel▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 12,92/ stukexcl. btw

€ 15,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
Buitendraad (Metrisch)
Pnematische aansluiting 1
M 5
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
8 g