€ 13,95/ stukexcl. btw
€ 16,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AS |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Vorm | L-vormig |
Functie | Uitlaatsmoring |
Draadtype poort | Buitendraad (Metrisch) |
Pnematische aansluiting 1 | M 5 |
Pnematische aansluiting 2 | M 5 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | HNBR |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Materiaal regelschroef | Messing, vernikkeld |
Materiaal zwaaiaansluiting | Zinklegering |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 105 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |
Gewicht | 10 g |