Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1002F-23-X214

  • ERIKS:14205009
Image 1
▪ Bodygrootte: 100 (M3, M5 standaard)▪ Toepasbare buitendiameter slang: 23 (ø3,2)▪ Optie: X214 (begrenzer [zonder terugslagklep])▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 10,62/ stukexcl. btw

€ 12,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
3.2
Pnematische aansluiting 2
3.2
Montage
In-line
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010