Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1002F-04A

  • ERIKS:14068339
Image 1
▪ Bodygrootte: 100 (M5 standaard)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (ø4)
Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-A
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
4 mm
Pnematische aansluiting 2
4 mm
Montage
In-line
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
4 g