€ 11,72/ stukexcl. btw
€ 14,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AS-FM |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Vorm | Recht |
Pnematische aansluiting 1 | 4 mm |
Pnematische aansluiting 2 | 4 mm |
Montage | In-line |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | PBT |
Materiaal ontspanring | POM |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |
Gewicht | 7 g |