Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1001F-06D

  • ERIKS:24115316
Image 1
▪ Bodygrootte: 100 (M5 Basis)
▪ Toepasbare slangen: Ø6
▪ Optie: Geen
Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-D
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
6 mm
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
In-line
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal behuizing
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010