Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel AS1001F-04T

  • ERIKS:24115312
Image 1
▪ Bodygrootte: 100 (M5 Basis)
▪ Toepasbare slangen: Ø4
▪ Optie: Geen
Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-T
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
4 mm
Pnematische aansluiting 2
4 mm
Montage
In-line
Instelelement
Speciale gereedschappen
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS 316
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010