Eriks
SMC

SMC Snelheidregeling/demper ASN2-03-S

  • ERIKS:24115639
Image 1
▪ Poortgrootte: 03 (3/8)
▪ Optie: S (afdichtmiddel)
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 11,03/ stukexcl. btw

€ 13,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ASN2
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
3/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Messing
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
55 g