Eriks
SMC

SMC Snelheidregeling/demper ASN2-02

  • ERIKS:13397070
Image 1
▪ Poortgrootte: 02 (1/4)
▪ Optie: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 8,35/ stukexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ASN2
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/4
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Messing
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
34 g