€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | ASN2 |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Functie | Uitlaatsmoring |
Draadtype poort | BSPT (R) |
Pnematische aansluiting 1 | 1/8 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Messing |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Materiaal regelschroef | Messing, vernikkeld |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |
Gewicht | 17 g |
L | 31 mm |
D | 22 mm |
G | 1/8" |
B | 5 mm |