Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQG2E10-03

  • ERIKS:14206208
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 10 (Ø10)
▪ Poortgrootte: 03 (R3/8)
Opslaan in lijst

€ 47,77/ stukexcl. btw

€ 57,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
KQG2E
Fabrikant ID
KQG2E10-03
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C