Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQG2E04-00

  • ERIKS:12726878
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)
Opslaan in lijst

€ 22,89/ stukexcl. btw

€ 27,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
KQG2E
Fabrikant ID
KQG2E04-00
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316