Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQB2E08-G02

  • ERIKS:14206731
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)
▪ Poortgrootte: G02 (1/4)
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
KQB2E
Fabrikant ID
KQB2E08-G02
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C