Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQB2E08-00

  • ERIKS:13575241
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)
Opslaan in lijst

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
KQB2E
Fabrikant ID
KQB2E08-00
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304