Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KQ2E04-00NJ

  • ERIKS:13955867
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Aansluitingsschroefdraad: Inch-maat (NPT, UNF) of metrische maat (M, R, Rc)
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
▪ Optie: J (verwisselbaar met KJE-serie)
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2E
Fabrikant ID
KQ2E04-00NJ
Vorm
Schot
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304