Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling KGE08-00

  • ERIKS:24125962
Image 1
▪ Model: KGE08-00 (buitendiameter slang ø8)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
KGE
Fabrikant ID
KGE08-00
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304