Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling DE08-00

  • ERIKS:24120536
Image 1
▪ Model: DE08-00 (schotdoorvoerkoppeling - slangmaat Ø8, poortgrootte
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DE
Materiaal
Messing
Vorm
Schot
Aansluiting 1
8 mm
Maximale werkdruk
10 bar