Eriks
SMC

SMC Schotdoorvoerkoppeling DE06-00

  • ERIKS:24120535
Image 1
▪ Model: DE06-00 (schotdoorvoerkoppeling - slangmaat Ø6, poortgrootte
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DE
Materiaal
Messing
Vorm
Schot
Aansluiting 1
6 mm
Maximale werkdruk
10 bar