Eriks
SMC

SMC rol 20m PA slang T0645W-20 polyamide wit

  • ERIKS:24138180
Image 1
De luchtslangen voor algemeen gebruik met metrische maten uit de T-serie en van het nylontype worden in 6 verschillende kleuren aangeboden. De T-serie is beschikbaar in rolmaten van 20 m en 100 m. De rollen van 100 m zijn standaard alleen in het zwart en het wit beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 20,73/ stukexcl. btw

€ 25,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T