Eriks
SMC

SMC rol 20m FEP slang TH1209R-20 FEP SLANG FOOD APPROVED 20M

  • ERIKS:12644702
Image 1
De slangen van fluorpolymeer uit de TH-serie zijn in 4 kleurvarianten (transparant, zwart, rood, blauw) en 8 groottevarianten beschikbaar. Toepasbare koppelingen zijn onder meer zeer zuivere koppelingen van fluorpolymeer uit de LQ-serie, one-touch-koppelingen uit de KQ2- en KJ-serie, miniatuurkoppelingen uit de M- en de MS-serie en insteekkoppelingen uit de KF-serie. Deze koppelingen zijn onder meer geschikt voor gebruik in de voedingssector, de medische zorgsector en bij de productie van halfgeleiders, auto's en algemeen pneumatisch fitwerk.
Opslaan in lijst

€ 689,10/ stukexcl. btw

€ 833,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC