Eriks
SMC

SMC rol 100m PU slang TU0425B-100 polyurethaan zwart

  • ERIKS:24138984
Image 1
▪ Beschikbaar in 8 standaardkleuren
▪ Beschikbaar in 2 rolgroottes
▪ Maximale werkdruk 0,8 MPa bij 20 °C
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Zwart